Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Big Nickelby', grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün (Art. 37473)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün (Art. 37473)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Big Nickelby- bordeaux (Art. 18058)
Modellbeispiel: schwarz (Art. 18060)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün (Art. 37473)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Station- in weinrot
Artikel-Nr.:
     328SW-18059
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527435058
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 90 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 485 x 990 mm
  • Material: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
    und Piktogramm

|
  • Abfallbehälter mit 2 Einwurföffnungen für die Stadt oder Parkanlagen
  • UV-beständiges Material
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtdurchmesser:
485 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Piktogramm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grün, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 392,04*
€ 500,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,73*
€ 500,67*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 466,90*
€ 632,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,96*
€ 632,73*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,73*
€ 752,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,67*
€ 687,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,53*
€ 612,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 298,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.