Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 400 Liter 'Duty', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Duty- 400 Liter, rot (Art. 17997)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Duty- 400 Liter, rot (Art. 17997)
Anwendungsbeispiel mit Müllsack grau (Art. 17998):
Anwendungsbeispiel mit Müllsack<br>blau (Art. 17999):
Artikel-Nr.:
     328SW-17999
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434716
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 400 Liter
  • Maße (HxBxT): 1300 x 600 x 600 mm
  • Material: Stahl

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • solider Stahlrahmen in drei verschiedenen Farben - ideal zur Mülltrennung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
400 Liter
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631032761
ab € 214,17*
Ähnlich
Vepa Bins
72893313
ab € 185,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.