Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- (v.l. Art. 17914, 17915)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- (v.l. Art. 17914, 17915)
Artikel-Nr.:
     328SW-17915
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434518
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Volumen: 240 Liter
  • Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung
  • einfacher Transport durch 2 Rollen
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
gelb
Schild:
Glas
Öffnung:
Gummi-Rosette
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1080 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Kunststoff
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
P-Bins
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe gelb, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer, Glascontainer, Wertstoffbehälter, Recyclingbehälter, Recyclingstationen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 138,12*
€ 208,88*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 250,76*
2 Tage
20
€ 5,00*
ab € 192,12*
€ 250,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 250,92*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 72,67*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631063963
ab € 526,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.