| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-14690 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527416941 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyethylen
- Dauereinsatztemperatur: max. 60°C
- Einfülldom mit Schwallschutz
DN 40, angeformt - massiv PE-Flansch (2 Zoll)
inkl. PVC-Doppelnippel - Deckel mit Scharnier
inkl. Ent-/Belüftungsventil | - Modelle 1000 und 2000 Liter auch mit Schwallwänden erhältlich (siehe Ausführungen)
- Fass ist in einem Stück gefertigt
- dauerhaft dicht, da ohne Schweißnähte
- PE-Flansch ist stabil und austauschbar
- angeformter erhöhter Einfülldom DN 40 mit Schwallschutz - verhindert das Herausspritzen der Flüssigkeiten beim Befüllen
- PE-Deckel mit Ansatz für Siebeinsätze ausgestattet
- hervorragend geeignet für Wasser, Sole,
Flüssigdünger, fäkalienhaltige Abwässer u.v.m. | Achtung: Hahn nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Volumen: | 4000 Liter | Farbe: | grün | Länge: | 2890 mm | Breite: | 1710 mm | Höhe: | 1210 mm | Eigenschaft: | ohne Schwallwände | massiv PE-Flansch (2 Zoll); inkl. PVC-Doppelnippel | Dauereinsatztemperatur: | 60 °C | Einfülldom: | mit Schwallschutz DN 40, angeformt | Material: | Polyethylen | Lieferumfang: | Deckel mit Scharnier; inkl. Ent-/Belüftungsventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofftank, Kunststoffass, Plastikfass, Plastiktank, Flüssigdüngertank, Soletank, Speidel |
| | |
| |