Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckfass, 1000 Liter, ohne Schwallwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vielzweckfass aus PE, 1000 - 2000 L / 3000 - 8000 L gelb Art. 14688 oder grün Art. 14689
Modellbeispiel: Vielzweckfass aus PE, 1000 - 2000 L / 3000 - 8000 L gelb Art. 14688 oder grün Art. 14689
Modellbeispiel: Gelbe Ausführung
Modellbeispiel: Grüne Ausführung
Technische Ansicht: Einfülldom mit Schwallschutz verhindert das Herausspritzen von Flüssigkeit beim Befüllen
Technische Ansicht: Schwallwände zur Bindung gefährlicher Schwallkräfte (erhältlich nur für 1000 und 2000 Liter Modelle)
Anwendungsbeispiel auf Unimog:
Anwendungsbeispiel: auf Anhänger
Detailansicht: Auslauf mit Hahn (nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-14685
Hersteller:
     Speidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527416897
Suchbegriffe:
Vielzweckfass
Vielzwecktank
  • Material: Polyethylen
  • Dauereinsatztemperatur: max. 60°C
  • Einfülldom mit Schwallschutz
    DN 40, angeformt
  • massiv PE-Flansch (2 Zoll)
    inkl. PVC-Doppelnippel
  • Deckel mit Scharnier
    inkl. Ent-/Belüftungsventil

|
  • Modelle 1000 und 2000 Liter auch mit Schwallwänden erhältlich (siehe Ausführungen)
  • Fass ist in einem Stück gefertigt
  • dauerhaft dicht, da ohne Schweißnähte
  • PE-Flansch ist stabil und austauschbar
  • angeformter erhöhter Einfülldom DN 40 mit Schwallschutz - verhindert das Herausspritzen der Flüssigkeiten beim Befüllen
  • PE-Deckel mit Ansatz für Siebeinsätze ausgestattet
  • hervorragend geeignet für Wasser, Sole,
    Flüssigdünger, fäkalienhaltige Abwässer u.v.m.
|

Achtung: Hahn nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
1000 Liter
Farbe:
gelb
Länge:
1490 mm
Breite:
1230 mm
Höhe:
910 mm
Eigenschaft:
ohne Schwallwände | massiv PE-Flansch (2 Zoll); inkl. PVC-Doppelnippel
Dauereinsatztemperatur:
60 °C
Einfülldom:
mit Schwallschutz DN 40, angeformt
Material:
Polyethylen
Lieferumfang:
Deckel mit Scharnier; inkl. Ent-/Belüftungsventil
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftank, Kunststoffass, Plastikfass, Plastiktank, Flüssigdüngertank, Soletank, Speidel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,66*
€ 917,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,56*
€ 853,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,51*
€ 790,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.