Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endabschluss für Wandschutz 'Defend 90', zum Anschrauben, ohne Bohrung (lebensmittelecht), weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Endabschluss für Wandschutz -Defend 90-, Profil B, minzgrün (Art. 14510-b-04), linksseitig abgeflacht
Modellbeispiel: Endabschluss für Wandschutz -Defend 90-, Profil B, minzgrün (Art. 14510-b-04), linksseitig abgeflacht
Technische Ansicht: Profilierungen
Detailansicht: Farben
Technische Ansicht: Bohrungen (optional)
Detailansicht: Ankleben mit werkseitig angebrachtem Spezialklebeband
Artikel-Nr.:
     328SW-14510-a1601
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527231124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
  • Höhe: 90 mm
  • Breite: 200 mm
  • Material: HDPE 500
  • Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
  • Brandschutzklasse: B2
  • voll durchgefärbt
  • eine Schmalseite abgeflacht

Achtung: Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!
| Eigenschaften und Produktvorteile

  • hochwertige Qualität
  • äußerst stoß- und schlagfest
  • gute Formbeständigkeit
  • temperaturbeständig bis -30° C
  • Brandschutzklasse B2
  • physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
  • pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
  • leichte und schnelle Montage
  • Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
  • entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage


Einsatzbereiche

  • Gewerbe- und Industriebetriebe
  • Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Gastronomie und Kühlräume
  • Flughäfen und Bahnhöfe
|

Bitte die gewünschte abgeflachte Seite (links oder rechts) im Bemerkungsfeld angeben!

Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

Unsere Empfehlung: Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben.

Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Anschrauben
Bohrung:
ohne Bohrung (lebensmittelecht)
Farbe:
weiß/natur (ähnlich RAL 9003)
Profilierung:
Profil A
Tiefe:
10 mm
Brandschutzklasse:
B2
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Material:
HDPE 500
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Hinweis:
voll durchgefärbt, eine Schmalseite abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: Schrammschutz, Schrammboard, Wandschutz, Wandprofile, Wandprofilschutz, Wandblenden, Profilschutz, Rammschutz, Wandschutzende, Endschutz, Schutzendstück, Wandendschutz, Endstück, Profilendstück, Nierolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 44,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.