Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzmarkierung HüpfspielDecoMark® 'Himmel und Hölle' mit 3 Beinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spielplatzmarkierung DecoMark® Hüpfspiel -Himmel und Hölle- (Art. 12947)
Modellbeispiel: Spielplatzmarkierung DecoMark® Hüpfspiel -Himmel und Hölle- (Art. 12947)
Anwendungsbeispiel: Farbenfroh mit hoher UV-Beständigkeit
Anwendungsbeispiel: Spielplatzmarkierung HüpfspielDecoMark® -Himmel und Hölle-
Anwendungsbeispiel: Vorher / Nachher
Artikel-Nr.:
     328SW-12947
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093807
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung
bodenmarkierung spiele
  • Material: Thermoplastik
  • Maße (LxB): 3610 x 3130 mm

|
  • dekorative, dauerhafte und vorgefertigte Markierung
  • Farbenfroh mit hoher UV-Beständigkeit
  • Trotz dünnem Material sorgt DecoMark® für eine lange Lebensdauer
  • hohe Griffigkeit minimiert das Risiko von Verletzungen durch rutschige Oberflächen
  • DecoMark® enthält keine umweltschädlichen Substanzen
  • die Einzelteile DecoMark® sind mit einer Trägerschicht verbunden, so dass die Verlegung schnell und unkompliziert ist


Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Hinweis: In Abhängigkeit vom Untergrund muss ein Haftgrund Primer aufgetragen werden (siehe Zubehör).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.

Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Thermoplastik
Breite:
3130 mm
Länge:
3610 mm
Weitere Suchbegriffe: Spielmarkierung, Straßenspiel, Bewegungsspiel, Hickelkasten, Paradiesspiel, Tempelhüpfen, Hüpfekästchen, Huppekästchen, Hüppekästchen, Hinkekästchen, Schulhofmarkierung, Kindergartenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,92*
€ 855,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,92*
€ 840,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,53*
€ 806,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,20*
€ 777,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 655,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.