Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 700' mit Abdeckung, mit Farbe, mit Farbe, ohne Ascher, mobil mit Beton-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 700- aus Aluminium, Modell zum Aufschrauben (Art. 12705-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 700- aus Aluminium, Modell zum Aufschrauben (Art. 12705-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 700- aus Aluminium, mobiles Modell mit Betonsockel (Art. 12707-0101)
Detailansicht: Integrierter Ascher
Modellbeispiel: Modell mit Betonsockel (Art. 12707-0103)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Optionale Arretierung (siehe Zubehör)
Detailansicht: Optionaler Klemmring (siehe Zubehör)
Detailansicht: Klemmring (nicht enthalten)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-12707-0104
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527975882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 110 Liter
  • Maße (BxHxT): 450 x 1127 x 400 mm
  • Material Behälter: Aluminium, geschliffen
  • Material Ständer: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 2,5 mm
  • Entleerung: herausnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • Wasserablauf: gelochter Boden
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |

  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter
  • Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen
  • robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
  • verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.

Unsere Empfehlung: Mit dem praktischen Klemmring oder der automatischen Arretierung
(siehe Zubehör) kann Ihr Abfallbehälter sinnvoll ergänzt werden.
Achtung, diese sind nicht nachrüstbar!

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
mit Farbe
Ständer Farbe:
mit Farbe
Ascher:
ohne Ascher | Ohne Ascher
Befestigung:
mobil mit Beton-Sockel | Standmontage
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Volumen:
110 Liter
Behälter Wandstärke:
2,5 mm
Wasserablauf:
gelochter Boden
Höhe:
870 mm
Entleerung:
herausnehmbar
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Serie:
City
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 110 l, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Rom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,18*
€ 1.329,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,20*
€ 1.271,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.036,15*
€ 1.233,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,32*
€ 1.117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,28*
€ 1.071,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 612,11*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.071,67*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.159,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.