Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 600' mit Abdeckung, Mit Ascher, mobil mit Beton-Sockel, mit Farbe, mit Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12686-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12686-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, Modell zum Einbetonieren (Art. 12683-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, Modell zum Aufschrauben (Art. 12684-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, Modell zur Wand- oder Mastbefestigung (Art. 12685-0101, 12688-0101, 12689-0101)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 600- aus Stahl, mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12686-0101)
Detailansicht: Integrierter Ascher
Technische Ansicht: links (Art. 12684), mittig (Art. 12683), rechts (Art. 12685)
Artikel-Nr.:
     328SW-12686-0204
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527974618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 45 Liter
  • Maße (BxH): 410 x 490 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 1,5 mm
  • Entleerung: abnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • Wasserablauf: gelochter Boden
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen
  • robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
  • verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Mit Ascher
Befestigung:
mobil mit Beton-Sockel
Ständer Farbe:
mit Farbe
Abfallbehälter Farbe:
mit Farbe
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Behälter Höhe:
490 mm
Behälter Breite:
410 mm
Abfallbehälter Volumen:
45 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Entleerung:
abnehmbar
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
1,5 mm
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Paris
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,21*
€ 1.155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,74*
€ 1.123,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 915,43*
€ 1.089,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,81*
€ 988,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,27*
€ 854,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 609,59*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 724,37*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.668,03*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.248,31*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 742,31*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.066,10*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.159,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.