Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Abfallbehälter 'City 500' mit Abdeckung, Ohne Ascher, mobil mit Beton-Sockel, ohne Farbe, ohne Farbe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-12678-0101
Hersteller:
Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527981395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Volumen: 65 Liter
Maße (BxHxT): 450 x 540 x 400 mm
Material Behälter: Aluminium, geschliffen
Material Ständer: Stahl,
feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)
Wandstärke Behälter: 2,5 mm
Entleerung: abnehmbar
Verriegelung: Dreikantverschluss
(Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf: gelochter Boden
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Achtung:
Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen
robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen
Edelstahl
bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis:
Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Ohne Ascher
Befestigung:
mobil mit Beton-Sockel
Ständer Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Abfallbehälter Farbe:
ohne Farbe
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Behälter Höhe:
540 mm
Behälter Breite:
450 mm
Behälter Tiefe:
400 mm
Abfallbehälter Volumen:
65 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Entleerung:
abnehmbar
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
2,5 mm
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
12675 | Abfallbehälter -City 500- 65 Liter aus Aluminium, mit Ascher o. Abdeckung
Weitere Suchbegriffe:
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
außenabfallbehälter bodenmontage
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallascher 65l
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Hahne+Lückel
,
Cannes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,53*
€ 914,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,74*
€ 888,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,33*
€ 861,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,31*
€ 795,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,57*
€ 772,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 1000' mit Deckel, Standmontage (zum Einbetonieren m. verlängertem Doppelständer), Behälter und Ständer ohne Farbe
Hahne & Lückel
ab € 609,53*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 150', wahlweise mit Ascher, Ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 724,36*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 250' mit Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, verzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 1.665,75*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 350', mit Ascher, ohne Farbe, verzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 2.256,46*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 450', ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, ohne Farbe
Hahne & Lückel
ab € 745,59*
Ähnlich
Hundetoilette 'City C' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren)
Hahne & Lückel
ab € 1.065,83*
Ähnlich
Hundetoilette 'City D' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren)
Hahne & Lückel
ab € 1.165,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen