Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 300' mit integriertem Ascher u. flacher Abdeckung, mobil mit Beton-Sockel, mit Farbe, mit Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300-mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12670)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300-mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12670)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300- Modell zum Einbetonieren (Art. 12667-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300- Modell zum Aufschrauben (Art. 12668-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300- Modell zur Wandbefestigung oder zur Mastbefestigung (Art. 12669-01, 12672-01, 12673-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 300-mobiles Modell mit Betonsockel(Art. 12670)
Detailansicht: Integrierter Ascher
Technische Ansicht: links (Art. 12668), mittig (Art. 12667), rechts (Art. 12672, 12673)
Artikel-Nr.:
     328SW-12670-04
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527075049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 40 Liter
  • Behälterhöhe: 485 mm
  • Gesamtbreite: 425 mm
  • Material Behälter: Aluminium, geschliffen
  • Material Ständer: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN ISO EN 1461)
  • Material Ascher: Alu-Rundrohr, 2,5 mm
  • Wandstärke Behälter: 3,0 mm
  • Durchmesser Behälter: Ø 330 mm
  • Durchmesser Abdeckung: Ø 425 mm
  • Einwurföffnung Ascher: Ø 180 mm
  • Entleerung: abnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • Wasserablauf: gelochter Boden
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |

  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • Abdeckung aus Edelstahl mit gelasertem Piktogramm
  • integrierter Ascher für einfache Handhabung
  • bequeme Entleerung des separaten Ascherschachts - kein Vermischen mit normalen Abfällen
  • Abdeckung schützt vor Regenwasser und unbefugtem Einwurf von größeren Abfallmengen
  • robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung durch Abnahme nach vorn
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
  • verschraubte U-Stücke und Rohrschellen (modellabhängig) an den Rückenbügeln erlauben auch einen nachträglichen Wechsel der Befestigungsart ohne großen Aufwand für Umrüstung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mobil mit Beton-Sockel
Ständer Farbe:
mit Farbe
Abfallbehälter Farbe:
mit Farbe
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
City
Behälter Höhe:
485 mm
Gesamtbreite:
425 mm
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abdeckung Ø:
425 mm
Behälter Ø:
330 mm
Ascher Einwurföffnung:
180 mm
Entleerung:
abnehmbar
Ascher Material:
Alu-Rundrohr, 2,5 mm
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
3,0 mm
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 40l, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Rio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,68*
€ 1.447,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,37*
€ 1.402,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.143,03*
€ 1.360,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,98*
€ 1.231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,21*
€ 1.197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,05*
€ 1.121,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 615,21*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 724,85*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.668,04*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 742,65*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.065,03*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.165,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.