Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Extend Safety Double', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Extend Safety Double- 6er-Set, Art. 12446
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Extend Safety Double- 6er-Set, Art. 12446
Technische Ansicht:
Detailansicht: Gurt selbstaufrollend mit sicherer Gurtrückführung durch Fliehkraftbremse
Detailansicht: Optionales Gurtschloss verhindert das unbefugte Lösen der Gurte (siehe Zubehör)
Detailansicht: Vier-Wege-System für bis zu 3 ankommende Gurte
Detailansicht: Stabiles Gurtendstück- mit allen gängigen Pfosten-Modellen kompatibel
Detailansicht: Profilrohr mit durchgängigen Längsnuten - innenliegende Gurtaufnahme schützt vor Abnutzung und Verschmutzung
Detailansicht: Schweres Gussgewicht für hohe Stabilität und optimale Standfestigkeit
Detailansicht: Gummilippen unter dem Fuß schützen den Boden und lassen gereinigte Böden schneller trocknen
Detailansicht: Optisch ansprechende Abdeckhaube aus schwarzem Kunststoff
Detailansicht: Gummi-Verbindung zwischen Rohr und Gewicht sorgt für dauerhaften Halt
Artikel-Nr.:
     328SW-12446
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073168
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 83 mm
  • Fuß Ø: 355 mm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Material Abdeckhaube: Kunststoff, schwarz
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Material Fuß: Gusseisen (gummiert)
  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht je Pfosten: ca. 13 kg
  • 4 durchgehende Längsnuten je Pfosten
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Absperrung bis zu 22 m mit einem Set
  • 4-Wege-System (3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • Inbusschraube im Fuß für einfache Montage
  • 13 kg Pfostengewicht für besondere Standsicherheit
  • UV-beständiger, abwaschbarer und besonders langlebiger Gurt (optional)
  • ideal für Lager und Produktion durch auffallende Signalfarben


Weitere Vorteile:

  • bessere Sichtbarkeit der Absperrung durch zwei optionale Gurte
  • hochwertige Verarbeitung (Qualität Made in Germany)
  • auch bei extremer Nutzung bleibt die Qualität lang erhalten
  • Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette
  • im Pfosten integrierte Gurtaufnahme zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Gummilippen am Fuß schützen den Boden und lassen durch Luftdurchlässigkeit gereinigte Böden besser trocknen
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
  • Abdeckhaube aus schwarzem Kunststoff
|

Hinweis: Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot (RAL 3020)
Gurt Farbe:
rot/weiß
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
83 mm
Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Gusseisen (gummiert)
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
3,7 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht pro Pfosten:
13 kg
Ausstattung:
4 durchgehende Längsnuten je Pfosten
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Doppelgurt-System, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,98*
€ 1.889,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,11*
€ 1.864,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,78*
€ 1.778,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,57*
€ 1.727,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,39*
€ 1.666,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
ab € 1.140,39*
Ähnlich
Via Guide
ab € 813,48*
Ähnlich
Via Guide
ab € 1.101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.