Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze Klasse B/D, 1456 - 2500 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829p)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829p)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829p)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D (Art. 11829p)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B/D, lackiert mit Innengewinde (Art. 11829l) verzinkt mit Außengewinde (Art. 11829v)
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     328SW-11829p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059933
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake
  • Material: Stahl
  • Einstellgriff, Druckscheibe
    und Riegel verzinkt
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewinde:
Außengewinde
Auszugslänge:
1456 - 2500 mm
Beschichtung/Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Klasse:
Klasse B/D
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Sprieß, Stütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 64,76*
€ 76,35*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 67,97*
€ 86,60*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,99*
€ 86,62*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 109,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 121,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 50,09*
Zubehör
Schake
ab € 32,27*
Zubehör
Schake
ab € 23,91*
Zubehör
Schake
ab € 27,81*
Zubehör
Schake
ab € 36,94*
Zubehör
Schake
ab € 2,86*
Zubehör
Schake
ab € 3,46*
Zubehör
Schake
ab € 3,04*
Zubehör
Schake
ab € 3,74*
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 61,77*
Zubehör
Schake
ab € 4,75*
Zubehör
Schake
ab € 40,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.