Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fundamentzwinge 90/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fundamentzwinge 90/50 (Art. 11195)
Modellbeispiel: Fundamentzwinge 90/50 (Art. 11195)
Modellbeispiel: Fundamentzwinge 90/50 (Art. 11195)
Modellbeispiel: Fundamentzwinge 90/50 (Art. 11195)
Modellbeispiel: Fundamentzwinge 90/50 braun lackiert (Art. 11195)
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11195
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700669
Suchbegriffe:
Fundamentzwinge
fundamentzwinge
  • Schalungslänge: bis 900 mm
  • Breite der Schenkel: 500 mm
  • Grundrohrhöhe: 65 mm
  • Grundrohrtiefe: 45 mm
  • Farbe: braun lackiert

|
  • zum Schalen von Fundamenten geeignet
  • durch die sehr robuste Konstruktion lassen sich hohe Belastungen aufnehmen
  • Einstellmöglichkeit mit unverlierbaren Keilen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
braun
Grundrohr Höhe:
65 mm
Grundrohr Tiefe:
45 mm
Schenkel Breite:
500 mm
Schalungslänge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,99*
€ 79,72*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,01*
€ 79,74*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,75*
€ 93,61*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 107,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 52,85*
Zubehör
Schake
ab € 46,31*
Zubehör
Schake
ab € 51,64*
Zubehör
Schake
ab € 66,93*
Zubehör
Schake
ab € 54,73*
Zubehör
Schake
ab € 57,36*
Zubehör
Schake
ab € 49,78*
Zubehör
Schake
ab € 64,89*
Zubehör
Schake
ab € 54,12*
Zubehör
Schake
ab € 85,28*
Zubehör
Schake
ab € 64,95*
Zubehör
Schake
ab € 88,80*
Zubehör
Schake
ab € 60,62*
Zubehör
Schake
ab € 81,36*
Zubehör
Schake
ab € 76,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.