Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1540 - 2500 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse B (Art. 117291)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse B (Art. 117291)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse B (Art. 117291)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse B (Art. 117291)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse B, lackiert (Art. 117291) oder verzinkt (Art. 117291iv)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     328SW-117291
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701307
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake
  • Material: Stahl
  • Innengewinde
  • Einstellgriff, Druckscheibe
    und Riegel verzinkt
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehörige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auszugslänge:
1540 - 2500 mm
Beschichtung/Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Gewinde:
Innengewinde
Klasse:
Klasse B
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Sprieß, Stütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 72,44*
€ 91,36*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 72,69*
€ 91,38*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 81,97*
€ 102,69*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 103,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 113,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 49,85*
Zubehör
Schake
ab € 32,33*
Zubehör
Schake
ab € 23,88*
Zubehör
Schake
ab € 27,59*
Zubehör
Schake
ab € 37,01*
Zubehör
Schake
ab € 2,86*
Zubehör
Schake
ab € 3,45*
Zubehör
Schake
ab € 3,04*
Zubehör
Schake
ab € 3,73*
Zubehör
Schake
ab € 4,16*
Zubehör
Schake
ab € 5,54*
Zubehör
Schake
ab € 3,30*
Zubehör
Schake
ab € 61,75*
Zubehör
Schake
ab € 4,76*
Zubehör
Schake
ab € 51,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.