Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlichtbake, linksweisend, vorgeschriebene Vorbeifahrt links Nr. 605-14, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-14 (Warnlichtbake, linksweisend, vorgeschriebene Vorbeifahrt links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-14 (Warnlichtbake, linksweisend, vorgeschriebene Vorbeifahrt links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-wbl022
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527577949
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 500 mm
  • Form: Alform
  • Netzbetrieb-Spannung: 230 V
  • inkl. Schellen für die Montage an Pfosten mit Ø 76 mm

|
  • 2-fach Warnlichtanlage für bessere Wahrnehmung der Gefahrenstelle
|

Hinweis: Warnlichtbake mit Akku-Betrieb, Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
500 x 2500 mm
Form:
Alform
Richtungsangabe:
linksweisend
Netzspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,06*
€ 3.016,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,66*
€ 2.943,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.399,45*
€ 2.855,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,65*
€ 2.665,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,32*
€ 2.531,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,61*
€ 2.512,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.478,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.457,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.003,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.