Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...', 230 x 160 mm, reflektierend (RA1), verkehrsgrün (RAL 6024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Artikel-Nr.:
     328-uw010009729-grwe
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527402951
Suchbegriffe:
Umweltschutzschild Naturschutzgebie...
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...'

- Grundfarbe: verkehrsgrün (RAL 6024)
- Maße (BxH): 230 x 160 mm
- Reflexionsklasse: reflektierend (RA1)
- Text: weiß
- Material: Aluminium
- Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
230 x 160 mm
Reflexionsklasse:
reflektierend (RA1)
Grundfarbe:
verkehrsgrün (RAL 6024)
Text:
weiß
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,98*
Zubehör
Schake
ab € 16,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.