Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...', 230 x 160 mm, nicht reflektierend, gelb (RAL 1021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Artikel-Nr.:
     328-uw010009720-gsw
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527402807
Suchbegriffe:
Umweltschutzschild Naturschutzgebie...
umweltschutzschild naturschutzgebie...
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...'

- Grundfarbe: gelb (RAL 1021)
- Maße (BxH): 230 x 160 mm
- Reflexionsklasse: nicht reflektierend
- Text: schwarz
- Material: Aluminium
- Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
230 x 160 mm
Reflexionsklasse:
nicht reflektierend
Grundfarbe:
gelb (RAL 1021)
Text:
schwarz
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 29,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.