| |
|
| Artikel-Nr.: 328-tk7090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527833892 |
| |
|
| | |
| - Material: PVC
- Breite: 50 mm
- Länge: 33 m
- Einsatzbereich: Innen
| - schnell zu verkleben und leicht entfernbar
- zur Kennzeichnung von Kanten, Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
- mit Schutzlaminat zur Verbeugung vor Verschleiss des Bandes
- sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
| Hinweis: Auf Anfrage auch in 75 mm Breite erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | rot-weiß | Material: | PVC | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Einsatzbereich: | Innen | Bodenart: | Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen | Belastungsgrad: | Fußgängerverkehr | Oberflächenbeschaffenheit: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 50mm rot/weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband rot/weiß, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Tape, Markierungstape, Warnmarkierung |
| | |
| |