Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rahmen für Flucht- und Rettungspläne (Art. sk1001)
Modellbeispiel: Rahmen für Flucht- und Rettungspläne (Art. sk1001)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-sk1003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     SK1003
EAN/GTIN:
     4063527351914
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht und rettungsplan rahmen
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Scheibe: Acrylglas
  • Befestigung: zur Wandmontage

|
  • hochwertiger Rahmen aus Aluminium zur unsichtbaren Wandfixierung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A2
Außenmaße (BxHxT):
600 x 424 x 15 mm
Rahmen Material:
Aluminium
Scheibe Material:
Acrylglas
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Alurahmen, Alubilderrahmen, Aluminiumrahmen, Rahmen, Bilderrahmen, Wechselrahmen, Hinweise, Infoschilder, Rettungsplan, Fluchtwegplan, Fluchtwegkennzeichnung, Aufhängung, Anbringung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
sk1008
€ 7,19*
Zubehör
Wolk
sk1009
€ 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.