Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rahmen für Flucht- und Rettungspläne (Art. sk1001)
Modellbeispiel: Rahmen für Flucht- und Rettungspläne (Art. sk1001)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-sk1002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527351891
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht- und rettungsplan rahmen
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Scheibe: Acrylglas
  • Befestigung: zur Wandmontage

|
  • hochwertiger Rahmen aus Aluminium zur unsichtbaren Wandfixierung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A3
Außenmaße (BxHxT):
425 x 302 x 15 mm
Rahmen Material:
Aluminium
Scheibe Material:
Acrylglas
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Alurahmen, Alubilderrahmen, Aluminiumrahmen, Rahmen, Bilderrahmen, Wechselrahmen, Hinweise, Infoschilder, Rettungsplan, Fluchtwegplan, Fluchtwegkennzeichnung, Aufhängung, Anbringung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,15*
Zubehör
Wolk
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.