Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Stainless', dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Stainless- aus Edelstahl, Gurt schwarz (Art. rs5540-03)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Stainless- aus Edelstahl, Gurt schwarz (Art. rs5540-03)
Technische Ansicht:
Mögliche Farben:
Artikel-Nr.:
     328-rs5540-05
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832598
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 980 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Fuß Ø: 350 mm, inkl. Abdeckplatte
  • Höhe Fuß: 30 mm
  • Material Pfosten: Edelstahl, gebürstet
  • Material Gurt: Polyester
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 9 kg

|
  • flacher Fuß sorgt für verminderte Stolperfallen und schlankes Design
  • um Wege und Flächen zeitweise oder dauerhaft zu sperren
  • schnelle, bequeme und effektive Handhabung
|

Hinweis: Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
dunkelgrün
Pfosten Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
63 mm
Pfosten Farbe:
gebürstet
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
30 mm
Gurt Material:
Polyester
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
980 mm
Gesamtgewicht:
9 kg
Ausstattung:
inkl. Abdeckplatte
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 529,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,51*
Zubehör
Guideline
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.