| |
|
| Artikel-Nr.: 328-rm56011 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527832482 |
| |
|
| | |
| - Material: PVC
- Breite: 75 mm
- Länge: 33 m
- Stärke: 0,15 mm
- temperaturbeständig von -5°C bis +60°C
- Einsatzbereich: Innen
| - schnell zu verkleben und leicht entfernbar
- zur Kennzeichnung von Kanten, Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
- sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
- klebt auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen
- ideal zum Markieren in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäuser
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | gelb | Breite: | 75 mm | Einsatzbereich: | Innen | Länge: | 33 m | Material: | PVC | Stärke: | 0,15 mm | Temperaturbeständigkeit: | von -5°C bis +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung |
| | |
| |