Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Fußplatte, 2750 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s1200
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s1200
Artikel-Nr.:
     328-pf-s1270
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588450278
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten bodenplatte
2750mm rohrpfosten
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2 mm
  • Fußplattenbreite: 210 mm
  • Fußplattentiefe: 210 mm
  • Fußplattenhöhe: 10 mm
  • Bohrung: 160 mm/160 mm, Ø 19 mm

| |

Achtung: Zum Einbetonieren ist zusätzlich der Ankerkorb 4 x M16 erforderlich - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
2750 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Fußplatte Breite:
210 mm
Fußplatte Tiefe:
210 mm
Fußplatte Höhe:
10 mm
Lochabstand:
160 x 160 mm
Lochdurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Stahlrohr, Steher, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 83,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 43,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.