Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm Art. p-s415
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm Art. p-s415
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel: Rohrpfosten
Artikel-Nr.:
     328-p-s435
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588451268
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 60x3500
rohrpfosten ø 76 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 76 mm
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,9 mm
Durchmesser:
76 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 43,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.