Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-a110)
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-a110)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-p-a112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449791
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 1250mm
  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 60 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Hinweis: Geschlitzt für Bodenhülsen (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
1250 mm
Material:
Aluminium
Wandstärke:
2,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 18,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 43,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.