Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoleiste 'MessengerX', doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infoleiste -MessengerX- Art. mo2090
Anwendungsbeispiel: Infoleiste -MessengerX- Art. mo2090
Artikel-Nr.:
     328-mo2090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830563
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
wolk etagenwegweiser
etagenwegweiser
  • Material: Aluminium, einbrennlackiert
  • Maße (BxHxT): 605 x 221 x 20 mm
  • Abhängeseil: 1600 mm, höhenverstellbar
  • Paneelfarbe: schwarz (RAL 5004)

|
  • robuste Infoleiste im klassischen Design
  • vielfältig einsetzbar - für dauerhafte und flexible Beschriftungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, einbrennlackiert
Breite:
605 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
20 mm
Paneelfarbe:
schwarz (RAL 5004)
Abhängeseil:
1600 mm, höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Infotafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,56*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.