Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild 'PacificX'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahnenschild -PacificX-, doppelseitig (Art. mo1080)
Anwendungsbeispiel: Fahnenschild -PacificX-, doppelseitig (Art. mo1080)
Artikel-Nr.:
     328-mo1080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830198
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
  • Material: Aluminium, einbrennlackiert
  • Maße (BxHxT): 157 x 157 x 83 mm
  • Paneelfarbe: weiß, RAL 9010

|
  • elegantes Fahnenschild mit gewölbter Oberfläche
  • vielfältig einsetzbar durch kundenseitige Beklebung
  • besonders geeignet für Flurbeschilderung und zur dauerhaften Beschriftung
|

Hinweis: Piktogramm nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
157 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
83 mm
Material:
Aluminium, einbrennlackiert
Paneelfarbe:
weiß, RAL 9010
Beschriftung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Raumschild, Orientierungssysteme, Orientierungsschild, Wandschild, Raumhinweis, Toilettenschild, Flurschild, Flurbeschilderung, Infoschild, Aluschild, Aluminiumschild, Raumkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.