Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Rohrpfosten, kurze Ausführung 160 mm, 60 mm, 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Verbindungsstück zur Rohrpfosten-Verlängerung (Art. l60202)
Technische Ansicht: Verbindungsstück zur Rohrpfosten-Verlängerung (Art. l60202)
Artikel-Nr.:
     328-l60202
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527829321
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Verbindungsstück

|
  • zur Verbindung von zwei Rohrpfosten
  • erzielt eine Verbindung durch doppelseitige Keilwirkung
  • ohne Verschraubungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
kurze Ausführung 160 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mastverlängerung, Rohrmastverlängerung, Pfostenverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.