Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettaschen, rot, ohne Regenschutzkappe, 230 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Magnettaschen (v.l. Art. kn5000-1 / kn5000-3 / kn5000-2)
Modellbeispiele: Magnettaschen (v.l. Art. kn5000-1 / kn5000-3 / kn5000-2)
Modellbeispiel: Magnettasche gelb mit Regenschutzklappe (Art. kn4001-2)
Anwendungsbeispiel: Magnettasche grün mit Regenschutzklappe (Art. kn4001-3)
Artikel-Nr.:
     328-kn5000-1
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830570
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Magnettaschen

  • Material: Kunststofffolie

|
  • 2 extra starke Magnete, die auch bei starken Erschütterungen oder bei geringen Haftflächen (Gitterboxen) sicheren Halt geben
  • transparente Vorderseite für Unterlagen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Modell:
ohne Regenschutzkappe
Maße (BxH):
230 x 220 mm
Material:
Kunststofffolie
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle magnetisch rot, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle rot, Qualitätskennzeichnung, Magnettaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.3760
ab € 45,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 61,81*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,03*
Ähnlich
Wolk
ab € 7,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 58,59*
Ähnlich
Wolk
ab € 47,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.