Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Feuerwehrstellfläche, 105 x 297 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Feuerwehrstellfläche, aus Aluminium, DIN 4066 (Art. hwsb030072121)
Modellbeispiel: Hinweisschild Feuerwehrstellfläche, aus Aluminium, DIN 4066 (Art. hwsb030072121)
Artikel-Nr.:
     328-hwsb030102921
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527291128
Suchbegriffe:
Feuerwehraufstellfläche DIN 4066 Fe...
Feuerwehrstellfläche DIN 4066 Feuer...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
  • Material: Aluminium
  • nach DIN 4066: 1997-07

|
  • Hinweisschild für die Feuerwehr
  • |
    Hinweis: Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Maße (BxH):
    105 x 297 mm
    Reflexionsklasse:
    RA1
    Form:
    Flachform 2 mm
    Material:
    Aluminium
    Normen und Richtlinien:
    DIN 4066: 1997-07
    Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Fläche für die Feuerwehr, Fläche für die Feuerwehr DIN 4066 Feuerwehrzeichen, feuerwehraufstellfläche din 4066 feuerwehrzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 4,56*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,49*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 34,67*
    Zubehör
    Schake
    ab € 15,90*
    Zubehör
    Schake
    31991
    ab € 15,80*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,88*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 8,88*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 28,15*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 15,71*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 45,20*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 3,88*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,91*
    Zubehör
    Schake
    ab € 1,80*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,50*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.