Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Alumino', ohne Bodenständer, 302 mm, 425 mm, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Alumino- (Art. al5520)
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Alumino- (Art. al5520)
Anwendungsbeispiel: 90° drehbar
Anwendungsbeispiel: mit Bodenaufsteller
Anwendungsbeispiel: Art. al5525
Modellbeispiel: einfaches Wechsel der Scheibe durch Abnehmen des Clips
Detailansicht: einfaches Wechseln der Scheibe durch Abnehmen des Clips
Detailansicht: Rippen auf der Rückseite
Artikel-Nr.:
     328-al5525
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824586
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Info Pylon
Info-Ständer
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Material Korpus: Aluminium, silbermatt gebürstet
  • inkl. 2 Verschlussclips

|
  • robuster Korpus für sehr häufigen Wechsel der Beschriftungen
  • einfache Neugestaltung durch Abnahme der Clips
  • feine Rippen auf der Rückseite
  • im Hoch- und Querformat einsetzbar
  • in Verbindung mit Bodenaufsteller um 90° drehbar
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Bodenständer
Breite:
302 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
14 mm
Größe:
DIN A3
Abdeckung Material:
Acrylglas
Korpus Material:
Aluminium, silbermatt gebürstet
Lieferumfang:
inkl. 2 Verschlussclips
Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Türschild, Personenleitsystem, Wegweiser, Bodenaufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 98,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,59*
€ 113,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
Zubehör
Wolk
CP2212
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.