Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser, Schellenbefestigung, 400x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Artikel-Nr.:
     328-ah40159
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824425
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser

| Schellenbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 350 x 1750 / 2000 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 400 x 1750 / 2000 mm
  • 450 x 1500 mm
  • 450 x 1750 / 2000 mm
  • 500 x 1750 / 2000 mm
  • 550 x 1750 / 2000 mm
  • 600 x 2000 mm

Montagezubehör für Schellenbefestigung im Lieferumfang enthalten.



Bandbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 450 x 1500 mm

Pro Auslegehalterung für Bandbefestigung sind 2 Stahlbänder á 19 mm erforderlich.Für sicheren Halt sind diese doppelt zu legen. |

Achtung: Stahlbänder für die Auslegerhalterung mit Bandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Unbedingt den Durchmesser des Rohrmastes bei der Auslegerhalterung mit Schellenbefestigung angeben.

Für die Befestigung eines Schildes in Alform werden zusätzlich 4 Alformklemmschellen benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Schellenbefestigung
für Schildgröße:
400x1500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Schilderbefestigung, Schilderklemme, Schilderschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,34*
€ 585,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 98,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 127,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.