Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser, Schellenbefestigung, 350x1750/2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Artikel-Nr.:
     328-ah35179
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824418
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser

| Schellenbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 350 x 1750 / 2000 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 400 x 1750 / 2000 mm
  • 450 x 1500 mm
  • 450 x 1750 / 2000 mm
  • 500 x 1750 / 2000 mm
  • 550 x 1750 / 2000 mm
  • 600 x 2000 mm

Montagezubehör für Schellenbefestigung im Lieferumfang enthalten.



Bandbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 450 x 1500 mm

Pro Auslegehalterung für Bandbefestigung sind 2 Stahlbänder á 19 mm erforderlich.Für sicheren Halt sind diese doppelt zu legen. |

Achtung: Stahlbänder für die Auslegerhalterung mit Bandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Unbedingt den Durchmesser des Rohrmastes bei der Auslegerhalterung mit Schellenbefestigung angeben.

Für die Befestigung eines Schildes in Alform werden zusätzlich 4 Alformklemmschellen benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Schellenbefestigung
für Schildgröße:
350x1750/2000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Schilderbefestigung, Schilderklemme, Schilderschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 113,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 113,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 113,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 82,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 110,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 114,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.