Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/ Absperrbügel 'Typ 9200' mit Querholm, 800 mm, 2000 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9241)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9241)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9241)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 800 mm (Art. 9211)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Typ 9200- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. 9211)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9200- zum Aufdübeln (Art. 9211)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9200- zum Einbetonieren (Art. 9210)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- zum Aufdübeln, ohne Farbe (Art. 9231)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 9220)
Artikel-Nr.:
     328-9241
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366516028
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Breite:
2000 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Kreuzberger, Bügel, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Schake, WSM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,88*
€ 182,55*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 226,61*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 59,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 192,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,95*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.