Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör für Warnmarkierungen und Bodenausrüstungen, Kantenschutz Tube 150 ml / reicht für 40 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Montagezubehör für Warnmarkierungen und Bodenausrüstungen
Modellbeispiele: Montagezubehör für Warnmarkierungen und Bodenausrüstungen
Artikel-Nr.:
     328-90.9273
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828225
Suchbegriffe:
Kantenschutz-Tube
Kantenversiegelung
kantenversiegelung 3m
kantenversiegelung
|
  • Kantenschutz: Zur nachträglichen Versiegelung der Klebekanten
  • Tapeprimer: Klebegrundierung zur Vorbehandlung des Untergrundes
  • Grundierung: Für Böden aus Holz, Beton und Asphalt zur Vorbehandlung
  • Handroller: Zur Verlegung selbstklebender Antirutschbeläge
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell/Eigenschaften:
Kantenschutz Tube 150 ml / reicht für 40 m²
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen. | P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P370 + P378 - Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P503 - Informationen zur Entsorgung/Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten/... erfragen
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 47,81*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,52*
Ähnlich
ITW
43284
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.