Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschienen 'Kennflex', selbstkürzbar, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Profilschiene aus ABS -Kennflex- (Art. 90.3853)
Anwendungsbeispiel: Profilschiene aus ABS -Kennflex- (Art. 90.3853)
Anwendungsbeispiel: Profilschienen aus ABS -Kennflex-
Anwendungsbeispiel: Profilschienen aus ABS -Kennflex- (Endkappen nicht im Lieferumfang - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-90.3853
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588233833
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Länge: 1000 mm
  • ohne Endkappen
  • Temperaturbeständig: -30 bis +90 °C
  • witterungs- und UV-beständig
  • silikonfrei
  • weitgehend chemikalienfest

| |

Achtung: Endkappen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
38 mm
Länge:
1000 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +90 °C
Eigenschaft:
witterungs- und UV-beständig; silikonfrei; weitgehend chemikalienfest
Lieferumfang:
ohne Endkappen
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster, Schilderträger, Ventilkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Ventilschild, Leitungskennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, Typenschild, Thermograv, Schilderhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 18,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,95*
€ 24,54*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,06*
Zubehör
Wolk
ab € 1,16*
Zubehör
Wolk
ab € 78,67*
Zubehör
Wolk
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.