| |
|
| Artikel-Nr.: 328-90.2760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588446738 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (BxH): 125 x 85 mm
- mit 2 seitlichen Bohrungen (Ø 9 mm)
- für Pfosten Ø 60 mm
| - zur Seit- oder Kopfbefestigung von Schildern
| Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Aluminium | Höhe: | 85 mm | Breite: | 125 mm | Pfosten Ø: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderbefestigung, Schilderanbringung, Befestigung, Schelle, Stahlschelle, Schilderklemme, Anbringung, Klemme, Stahlklemme, Rohrbefestigung, Schilderhalter, Rundschelle, Stabschelle, Lochschelle, Schildermontage, Montageschelle |
| | |
| |