Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigschild 'Thermograv®', RAL 3031 rot (weißer Kern), 100 x 50 mm, für Schilderträger ABS (100 x 55 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fertigschild blanko für Schilderträger (Art.80.b9010-01)
Anwendungsbeispiel: Fertigschild blanko für Schilderträger (Art.80.b9010-01)
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328-80.b9012-05
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588222905
Suchbegriffe:
Schildträger
Thermograv-Schilder
schildträger
  • Material: Mehrschichtmaterial
  • Stärke: 1,4 mm
  • Brennverhalten: B2 nach DIN 4102
  • 2 Temperaturkategorien: -40°C bis +130°C (mit schwarzem Kern) und -40°C bis +85°C (mit rotem oder weißem Kern)
  • UV-beständig

|
  • farbbeständig und silikonfrei
  • schwer entflammbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3031 rot (weißer Kern)
Maße (BxH):
100 x 50 mm
Modell:
für Schilderträger ABS (100 x 55 mm)
Material:
Mehrschichtmaterial
Stärke:
1,4 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +130°C (mit schwarzem Kern) und -40°C bis +85°C (mit rotem oder weißem Kern)
Eigenschaft:
UV-beständig
Brennverhalten:
B2 nach DIN 4102
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 5,92*
Ähnlich
Wolk
ab € 5,94*
Ähnlich
Wolk
ab € 3,21*
Ähnlich
Wolk
ab € 6,98*
Ähnlich
Wolk
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.