Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln, Leerfeld, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln (Art. 64.2412)
Modellbeispiel: Ziffernsatz mit Tasche für Warntafeln (Art. 64.2412)
Artikel-Nr.:
     328-64.2413
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821035
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • nach GGVS und ARD
  • Vorderseite: retrorefl. Hochleistungsfolie
  • korrosionsgeschützt3,2

| |

Hinweis: Ein Ziffernsatz beinhaltet

  • je 1 x = X
  • je 2 x = 4, 5, 6, 7, 9, 0
  • je 3 x = 1, 2, 3
  • je 4 x = 8
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Leerfeld
Breite:
70 mm
Höhe:
118 mm
Material:
verzinktes Stahlblech
Vorderseite:
retrorefl. Hochleistungsfolie
Eigenschaft:
nach GGVS und ADR, korrosionsgeschützt 3,2
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, Leerfeld, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,90*
Zubehör
Wolk
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.