Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstofftafel für Benzin/Super (30/1203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Einstofftafel für Benzin/Super (Art. 64.2302)
Modellbeispiel: Einstofftafel für Benzin/Super (Art. 64.2302)
Artikel-Nr.:
     328-64.2302
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820984
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Maße (BxH): 400 x 300 mm
  • Material: Verzinktes Stahlblech, starr
  • nach GGVS und ADR
  • Vorderseite: retroreflektierende Hochleistungsfolie
  • korrosionsgeschützt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
verzinktes Stahlblech, starr
Folie:
retroreflektierende Hochleistungsfolie, einseitig
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Gefahrgutverordnung:
nach GGVS und ADR
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrguttafel 400 x 300 mm, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 29,83*
Zubehör
Wolk
ab € 16,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.