Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkier-Set mit 1 Karton 'Traffic Extra Paint XL' u. 1 'Smart Striper', rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60746.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588661995
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
  • Aushärtungszeit: nach ca. 4 Std
  • begehbar: nach ca. 20 min.
  • Eigenschaft: schnell trocknend
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Markiergerät Farbe: gelb
  • Strichbreiteneinstellung: 30 - 100 mm
  • Verpackungseinheit: 6 Dosen
  • Auftragungstemperatur: +10 °C
  • Verbrauch: ca. 75 m bei 5 cm Strichbreite
  • überfahrbar: nach ca. 12 Std.
  • Markierfarbe für Set: rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Markierfarbe für Set:
rot
Lieferumfang:
1 Bodenmarkiergerät (inkl. 30 m Schlagschnur und 100 g Markierpulver), Halterung für 3 Ersatzdosen
Verpackungseinheit:
6 Dosen
Auftragungstemperatur:
+10 °C
Verbrauch:
ca. 75 m bei 5 cm Strichbreite
überfahrbar:
nach ca. 12 Std.
Strichbreiteneinstellung:
30 - 100 mm
Aushärtungszeit:
nach ca. 4 Std
begehbar:
nach ca. 20 min.
Eigenschaft:
schnell trocknend
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Markiergerät Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 186,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 233,86*
€ 278,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 233,28*
€ 277,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 222,30*
€ 264,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,66*
€ 247,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,62*
€ 222,08
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.