Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake, doppelseitig, links/rechtsweisend, 250 x 2000 mm, Flachform 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-40 (Leitbake)
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-40 (Leitbake)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-605-44-121
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527555909
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Leitbake, doppelseitig, links/rechtsweisend

- Form: Flachform 2 mm
- Maße (BxH): 250 x 2000 mm
- Reflexionsklasse: RA2
- Richtungsangabe: links/rechtsweisend
- Beklebung: doppelseitig
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
250 x 2000 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Richtungsangabe:
links/rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsschild, Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.