Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S2-Sicherheitsslipper/hoch LENS, 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60499.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Slipper
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: weiß
  • Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S2
  • Produktart: S2-Sicherheitsslipper
  • Material: hydrophobiertes Microfasermaterial, Gummizug
  • Futter Material: antibakterielles Agion® Textilfutter
  • Größe: 47

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47
Länge:
360 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S2
Produktart:
S2-Sicherheitsslipper
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial, Gummizug
Futter Material:
antibakterielles Agion® Textilfutter
Weitere Suchbegriffe: slipper s2 weiß, slipper, slipper weiß, BIG Arbeitsschutz, 6261__47, 6261..47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.