Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitsklettsandalen GAP, 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60493.0006
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen
sicherheitssandale 41
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/grün
  • Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
  • Normen: EN 20345:2011 S1
  • Produktart: S1-Sicherheitsklettsandalen
  • Material: genarbtes Rindleder
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Größe: 41

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
41
Länge:
330 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/grün
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Normen:
EN 20345:2011 S1
Produktart:
S1-Sicherheitsklettsandalen
Material:
genarbtes Rindleder
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Weitere Suchbegriffe: si sandalen, BIG Arbeitsschutz, 6111__41, 6111..41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.