Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitsstiefel atop FlexStar, 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60479.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Produktart: S3S-ESD-Sicherheitsstiefel
  • Material: vollnarbiges, gewachstes Rindleder, Spitzenschutzmaterial
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Größe: 47

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Produktart:
S3S-ESD-Sicherheitsstiefel
Material:
vollnarbiges, gewachstes Rindleder, Spitzenschutzmaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.