Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitsstiefel atop FlexStar, 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60479.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Produktart: S3S-ESD-Sicherheitsstiefel
  • Material: vollnarbiges, gewachstes Rindleder, Spitzenschutzmaterial
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Größe: 43

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Produktart:
S3S-ESD-Sicherheitsstiefel
Material:
vollnarbiges, gewachstes Rindleder, Spitzenschutzmaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.