Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar, 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60471.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
damenhalbschuh s3
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Höhe: 116 mm
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001
  • Produktart: S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Glattleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 38

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
38
Länge:
330 mm
Breite:
210 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/weiß
Höhe:
116 mm
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001
Produktart:
S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Weitere Suchbegriffe: damen halbschuhe, damenhalbschuhe 38, BIG Arbeitsschutz, 5382__38, 5382..38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 115,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 84,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.