Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsschnürstiefel FlexStar, 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60447.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: blau/weiß/grau
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
  • Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S1P-ESD-Sicherheitsschnürstiefel
  • Material: Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 38

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
38
Länge:
370 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
122 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
blau/weiß/grau
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S1P-ESD-Sicherheitsschnürstiefel
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.