Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einengungstafel ohne Gegenverkehr, Einzug rechts und noch 1 Fahrstreifen, 1250 x 1600 mm, RA1, Alform, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 531-10 Einengungstafel ohne Gegenverkehr, Einzug rechts u. noch 1 Fahrsteifen
Modellbeispiel: VZ Nr. 531-10 Einengungstafel ohne Gegenverkehr, Einzug rechts u. noch 1 Fahrsteifen
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-531-10-112
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588406220
Suchbegriffe:
531 (Richtzeichen)
532 (Richtzeichen)
535 (Richtzeichen)
536 (Richtzeichen)
Das Verkehrszeichen 531-10 StVO ist speziell für Situationen entwickelt worden, in denen eine Einengung der Fahrbahn ohne Gegenverkehr erforderlich ist. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, sind sie besonders langlebig und robust. Dank ihrer klaren und gut sichtbaren Gestaltung sorgen sie für eine sichere und effektive Lenkung des Verkehrs.

Die Einengungstafeln ohne Gegenverkehr ermöglichen eine klare Kommunikation mit den Verkehrsteilnehmern und tragen somit maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei. Durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihre Witterungsbeständigkeit sind sie die ideale Lösung für den dauerhaften Einsatz im Straßenverkehr.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Robustheit
- Witterungsbeständig und somit ideal für den dauerhaften Einsatz im Straßenverkehr geeignet

  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte bei Bestellung mit integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,51*
€ 914,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,21*
€ 880,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,59*
€ 857,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,60*
Zubehör
Schake
ab € 16,04*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.